Beli aquarium ikan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dextone Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp139.900

    Dextone Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna bening dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquariumdan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitasyang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Movement Capacity: 25%
  2. AS ONE Clamp for Water Tank Laboratorium (Penjepit Lab)
    Mulai

    Rp2.899.900

    AS ONE Clamp for Water Tank Laboratorium (Penjepit Lab)
    Deskripsi:
    - The clamp part moves back and forth, up and down, and swings.- Made entirely of stainless steel with excellent chemical and corrosion resistance.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 270
    • Material: Stainless steel (SUS304)
  3. Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Diameter Pipe (inch): 1.25
  4. Taffware Aerator Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1W (Pompa Akuarium)
    Mulai

    Rp23.900

    Taffware Aerator Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1W (Pompa Akuarium)
    Deskripsi:
    Memiliki ikan hias membutuhkan perawatan yang telaten, terutama soal oksigen. Karena ikan hias dalam akuarium membutuhkan oksigen agar dapat tetap hidup, khususnya ikan hias air tawar. Bagi Anda yang memiliki ikan hias, maka membutuhkan aerator aquarium yang satu ini. Alat ini dapat menghasilkan gelembung udara yang berfungsi untuk menghasilkan tambahan oksigen pada akuarium. Agar ikan hias dapat tetap bertahan meskipun bukan di habitat aslinya. Bekerja dengan satu pompa udara sehingga menghasilkan oksigen yang cukup bagi ikan hias Anda
    atribut:
    • Cable Length (cm): 90
    • Hose Length (cm): 100
    • Machine Dimensions (cm): 8 x 3.5 x 3.5
    • Aerator Stone Dimensions (cm): 2 x 2.3 x 2.3
    • Voltage (V): 5
    • Power (W): 1
    • Material: Plastik
  5. PUDAK SCIENTIFIC Aquarium
    Mulai

    Rp419.900

    PUDAK SCIENTIFIC Aquarium
    Deskripsi:
    quarium BPG 67-36 adalah tangki air plastik transparan berukuran 36 x 22 x 26cm yang dapat digunakan untuk menciptakan model ekosistem air, pengamatan ekologi seperti kepadatan populasi, produsen, konsumen, aliran energi. Tangki ini dapat digunakan untuk tujuan observasi lainnya.
    atribut:
    • Size (cm): 36x22x26
  6. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
    atribut:
    • Power (V): 220 (50Hz)
    • Submerged Limit (m): 5
  7. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp669.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  8. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  9. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  10. DENKO Step Ladder Multifunction Aluminum (Tangga Lipat Multifungsi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    DENKO Step Ladder Multifunction Aluminum (Tangga Lipat Multifungsi)
    Deskripsi:
    Denko Alumunium Ladder Alumunium Multipurpose Ladderwith feature:> Certificate : ENI3I
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Space of Rungs (cm): 28
    • Thickness (mm): 1.2
  11. Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium)
    Mulai

    Rp86.900

    Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium)
    Deskripsi:
    Pompa ini bersifat submersible atau tahan air, dapat disimpan di dalam air dan mengeluarkan flow air yang besar 800 L/H. Biasa digunakan untuk pompa air di akuarium ikan. Selain untuk kebutuhan akuarium alat ini dapat juga digunakan untuk menyedot air dan keperluan-keperluan lainnya
    atribut:
    • Dimensions (cm): Sekitar 5x8x6.5
    • Inlet/Outlet (inch): 1/2 Male
    • Maximum Rated Current (MA): 1000
    • Maximum Water Head (m): 5
    • Maximum Circulating Water Temperature (°C): 100
    • Flow Rate (L/hour): 800
    • Material: Plastik ABS
    • Power (W): 22
    • Voltage (V): 12
  12. Wasser Pump Submersible PDV Vortex Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.599.900

  13. Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.
    atribut:
    • Density (g/mL): 0.98
    • Volume (ml): 300
  14. YUKIWA SEIKO Drill Chuck (Chuck Bor)
    34%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp93.900

    YUKIWA SEIKO Drill Chuck (Chuck Bor)
    Deskripsi:
    -High precision or more than JIS standard swinging accuracy is secured.-High precision and outstanding durability.-It is a tapered hole for grinding finish.-It is a powerful and stable grasping power.-For attaching drills etc.-Chuck Handle
  15. Chitose Study Chair (Kursi Sekolah)
    Mulai

    Rp599.900

    Chitose Study Chair (Kursi Sekolah)
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
Daftar Harga aquarium ikan Terbaru October 2026
Waterplus Pump Submersible Aquarium Fountain (Pompa Celup)Rp199.900
Dextone Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp139.900
York Pump Pompa Celup Akuarium (Pump Submersible)Rp109.900
AS ONE Clamp for Water Tank Laboratorium (Penjepit Lab)Rp2.899.900
Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)Rp1.599.900
Taffware Aerator Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1W (Pompa Akuarium)Rp23.900
PUDAK SCIENTIFIC AquariumRp419.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp1.799.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp669.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)